text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL stationary machine NB GCM 18V-216 DC


Bezdrôtová flexibilita s výkonom kábla - plne uvedená pokosová píla. GCM 18V-216 DC Professional dosahuje veľkú reznú kapacitu 70x300 mm a výkon šnúrky s rozlohou 1 600 W sa vďaka svojej technológii bez kefiek Biturbo. Ponúka dvojbodovú extrakciu prachu pre čistejšie a zdravšie pracovné prostredie a aj keď jeho integrované bočné rozšírenia zvyšujú kontrolu obrobku, zostáva kompaktná a ľahko sa prepravuje. Univerzálne využitie v rôznych materiáloch v dôsledku výberu rýchlosti a režimu ECO pre predĺžené runtime prostredníctvom používateľského rozhrania. Ďalšie prispôsobenie pomocou aplikácie Toolboxx. GCM 18V-216 DC je ideálny pre krížové, pokosové a skosené rezy v drevených lúčoch a drevených kompozitoch, ako aj podlahových paneloch, hliníku a plastu. Je kompatibilný so systémom Click & Clean, všetkými stánkami Bosch GTA MITER a všetkými profesionálnymi 18 batériami a nabíjačkami (systém Bosch Professional 18V). Pre maximálny výkon použite procore18v ≥ 5,5 ah. Je tiež vybavený LED svetlom a funkciou dvojitého skosenia. Sila šnúry 1 600 W pokosov, ktorá bola vďaka svojej technológii bez kefiek Biturbo. Dvojbodová extrakcia prachu pre čistejšie a zdravšie pracovné prostredie. Používateľské rozhranie pre výber rýchlosti vrátane režimu ECO a zmeny píl bez nástroja pre najlepšiu skúsenosť používateľa. Dvojité laserové a LED svetlo

Položka č. 2S039406
Šírka 817
Výška 825
Hmotnosť 15.3
Napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 569
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 817
Výška 825
Hmotnosť 15.3
Napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 569
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°) 52
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°) 60
Nastavenie sklonu vľavo (°) 47
Nastavenie sklonu vpravo (°) 47
Značka Bosch
Model GCM 216 DC
Type Mitre Saw

Popis

Cordless Mitre Saw BITURBO GCM 18V-216 DC, GCM 18V-216 DC Professional reaches a large cutting capacity of 70 x 312mm and the power of a corded 1,600 W mitre saw thanks to its BITURBO Brushless technology. It offers a two-point dust extraction for a cleaner and healthier working environment and, even when its integrated side extensions are increasing workpiece control, it remains compact and easy to transport. Versatile usage in different materials due to speed selection and ECO mode for extended runtime via the user interface. Further customisation by using the Toolboxx app. The GCM 18V-216 DC is perfect for cross, mitre, and bevel cuts in timber beams and wooden composites as well as floor panels, aluminium, and plastic. It is compatible with the Click & Clean System, all Bosch GTA mitre saw stands, and all Professional 18 V batteries and chargers (Bosch Professional 18V System). 1 x circular saw blade, Expert for Wood, 216 x 30 x 1.7 mm, 48 (2 608 644 519), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH), SDS saw blade lock (spare part number 1 609 B05 323), Clamp (1 609 B04 224), Stop plate (1 609 B02 365), Screw (1 609 B00 263), Wrench Socket (1 609 B06 988), Cardboard box

Čísla materiálu

Položka č. 2S039406
EAN 4059952608402
UBB 500581521464
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0601B47000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.