text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Impact screwdriver GDX 18V-210 C


Zabraňuje poškodeniu skôr, ako k nemu dôjde-Vodič nárazu s držiakom nástroja 2-v-1. Výkonný vodič spoločnosti GDX 18V-210 C, ktorý je postavený pre silu, dodáva vysokú úroveň flexibility a prevencie škôd. Dva predvolené režimy dostupné na používateľskom rozhraní, samosprávnej skrutke (A) a drevenej skrutke (B), zabránenie rozbitého alebo odizolovaného obrazovky, opotrebovaných závitov a poškodených obrobkov spomalením alebo vypnutím ovládača nárazu. Všetky režimy sú prispôsobiteľné prostredníctvom aplikácie Bosch Toolbox. Držiteľ nástroja 2-v-1 uľahčuje rýchle a flexibilné vymenovanie medzi 1/4 ”vnútornými nástrojmi Hex a 1/2” štvorcovej jednotky. Napájanie je nastaviteľné pomocou troch nastavení rýchlosti/krútiaceho momentu, ktoré ponúka pokročilú flexibilitu a riadenie. Tento nárazový vodič sa môže použiť v mnohých aplikáciách, ako je jazda v samonappoch alebo drevených skrutkach alebo na utiahnutie a odstránenie kovových skrutiek a matíc (M 6 - M 16). Je kompatibilný so všetkými Bosch Professional 18 V batériami a nabíjačkami (profesionálny systém 18V). Profesionál GDX 18V-210 C je vybavený indikátorom stavu, sponou na pás a LED svetlom pre zlepšenú viditeľnosť. Používateľské rozhranie s dvoma predvolenými režimami, samosprávnymi a drevenými skrutkami. Ďalšie režimy je možné upraviť a individualizovať pomocou aplikácie Toolbox. Držiak nástrojov 2-v-1 s 1/4 ”interným hexom a 1/2” štvorcovou jednotkou pre najvyššiu flexibilitu a najširšiu aplikáciu. Pohodlné nastavenia troch rýchlosti/krútiaceho momentu pre vynikajúce ovládanie energie. Indikátor stavu, spona na pás a LED svetlo vylepšujú použiteľnosť

Položka č. 4U126376
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.8
Max. krútiaci moment (Nm) 210
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.8
Max. krútiaci moment (Nm) 210
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min) 4100
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GDX 18V-210 C
Type Cordless Impact Wrench

Popis

Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces by slowing down or shutting off the impact driver. All modes are customisable via the Bosch Toolbox App. The 2-in-1 tool holder facilitates quick and flexible changeover between 1/4” internal hex and 1/2” square drive tools. Power is adjustable via three speed/torque settings, offering advanced flexibility and control. This impact driver can be used in many applications, such as driving in selftapping or wood screws, or for tightening and removing metal bolts and nuts (M 6 - M 16). It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A01 CU5), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WC), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Čísla materiálu

Položka č. 4U126376
EAN 4059952587738
UBB 500582236997
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019J0202
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.