Sponkovačky a hřebíkovačky
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0F365848
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
Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0F365848
Menovité napätie (V)
18
Kvalita batérie
Iné
Dĺžka klinca (mm)
64
Priemer klinca (mm)
1.6
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.9
Kapacita zásobníka
105
Vhodné pre klince
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kvalita batérie
Iné
Dĺžka klinca (mm)
64
Priemer klinca (mm)
1.6
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.9
Kapacita zásobníka
105
Vhodné pre klince
Áno
Vhodné pre svorky
Nie
Vhodné pre káblové spony
Nie
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GNH 18V-64 M
Type
Cordless Nailer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0F365848
EAN
4059952548050
UBB
500573690145
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601481000