text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka GSB 18 V-28


Article number 4U832743
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Packed per 1

Specifications

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 63
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 13
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 13
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 63
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GSB 18V-28
Safety GSB 18 V-28
Type Cordless Hammer Drill

Article numbers

Article number 4U832743
EAN 3165140979467
UBB 500700203218
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019H4008
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.