text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 85 G L-BOXX

10 dias

Položka č. B4510.000.105
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 7.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 7.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 65
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 12180
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4510.000.105
EAN 3165140607919
UBB 500579854059
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 060157A901
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.