text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 65 GCE

Artículo No. B4510.000.115
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 65
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30

Especificaciones

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 65
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4800
HS kód 84672230
Model GKS 65 GCE
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. B4510.000.115
EAN 3165140607629
UBB 500613323707
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 0601668900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.