text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bosch Cirkulárka GKS 65 GCE+LBOXX

Položka č. B4510.000.120
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 65
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30

technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 65
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. B4510.000.120
EAN 3165140607636
UBB 500613323889
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 0601668901
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.