Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
9O351032
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
Bosch Cirkulárka GKS 55+ GCE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9O351032
Menovitá spotreba energie (W)
1350
Hmotnosť stroja (kg)
3.8
Hĺbka rezu (90°) (mm)
63
Hĺbka rezu (45°) (mm)
48
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1350
Hmotnosť stroja (kg)
3.8
Hĺbka rezu (90°) (mm)
63
Hĺbka rezu (45°) (mm)
48
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
4700
Značka
Bosch
Model
GKS 55 GCE
Type
Circular Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9O351032
EAN
3165140731034
UBB
500512659862
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
0601682100