text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 55+ GCE


Položka č. 8C772884
Menovitá spotreba energie (W) 1350
Hmotnosť stroja (kg) 3.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 63
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 1350
Hmotnosť stroja (kg) 3.8
Hĺbka rezu (90°) (mm) 63
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 4700
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 8C772884
EAN 3165140731041
UBB 500512659946
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 0601682101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.