text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 190


Položka č. B4510.000.080
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 4.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 70
Hĺbka rezu (45°) (mm) 50
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 4.2
Hĺbka rezu (90°) (mm) 70
Hĺbka rezu (45°) (mm) 50
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 56
Voľnobežné otáčky (1/min) 5500
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6550
HS kód 84672199
Model GKS 190
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4510.000.080
EAN 3165140469678
UBB 500570636588
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 0601623000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.