Kotúčové píly
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
6D518325
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
Bosch Cirkulárka GKS 18V-68 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6D518325
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
5
Hĺbka rezu (90°) (mm)
70
Hĺbka rezu (45°) (mm)
49.5
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
5
Hĺbka rezu (90°) (mm)
70
Hĺbka rezu (45°) (mm)
49.5
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
4
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GKS 18V-68 C
Safety
GKS 18V-68 C
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6D518325
EAN
3165140931793
UBB
500717752041
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06016B5030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní