text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 165

Numéro d'article 8J477223
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 47
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20

Spécifications

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 47
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 4900
Značka Bosch
HS kód
Model GKS 165
Type Circular Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J477223
EAN 3165140730983
UBB 500512659789
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 0601676100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.