Pilové kotúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
4K970294
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
Kotúčová píla Bosch 300 x 30 x 3,2 mm 96
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4K970294
Max. počet otáčok (1/min)
6300
Priemer pílového kotúča (mm)
300
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6300
Priemer pílového kotúča (mm)
300
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
96
Hrubý pílový kotúč (mm)
360
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K970294
EAN
3165140574501
UBB
500648631652
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642110