text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brúsne kotúče INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Položka č. 2L653094
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 20.1
Priemer kotúča (mm) 76
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 20.1
Priemer kotúča (mm) 76
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 10
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Bosch
Type Grinding Disc

Popis

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Čísla materiálu

Položka č. 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608601705
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.