text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2105


Položka č. 2X740823
Menovité napätie (V) 18
Šírka 62
Výška 239
Dĺžka 203
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.3
Max. krútiaci moment (Nm) 82
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 62
Výška 239
Dĺžka 203
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.3
Max. krútiaci moment (Nm) 82
Vloženie nástroja Iné
Údery (1/min) 29250
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 10-10
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-1950
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.9
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno

Čísla materiálu

Položka č. 2X740823
EAN 4053423239898
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06039E2105
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.