text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002


Položka č. 6S673717
Menovité napätie (V) 18
Šírka 62
Výška 239
Dĺžka 195
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 62
Výška 239
Dĺžka 195
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 40
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 40
Max. krútiaci moment (Nm) 78
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 36-78
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.8
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1950
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno

Čísla materiálu

Položka č. 6S673717
EAN 4053423239614
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06039E2002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.