Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
0V307238
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
BOSCH bosc grinding machine + acc pws 850-125
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V307238
Šírka
76
Výška
104
Dĺžka (mm)
263
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
76
Výška
104
Dĺžka (mm)
263
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
12000-12000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V307238
EAN
4053423223712
UBB
500729629757
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06033A270C