text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GSB13REAUTOLOCK


Položka č. B4320.000.005
Výška 180
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 266
Menovitá spotreba energie (W) 600
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 180
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 266
Menovitá spotreba energie (W) 600
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 25
Max. krútiaci moment (Nm) 1.8
Vloženie nástroja Iné
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 13
Výstupný výkon (W) 301
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 15
Max. počet zdvihov (1/min) 44800
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 2800
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1600
HS kód 84672199
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Položka č. B4320.000.005
EAN 3165140371902
UBB 500505900877
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 0601217100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.