Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.397
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
Bosch Bit pro vytváření hran PROF D+LG HM15X18/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.397
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
17.7
Priemer frézy (mm)
42.9
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
165
Type
Edge Router Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
17.7
Priemer frézy (mm)
42.9
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
165
Type
Edge Router Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.397
EAN
3165140358583
UBB
500505035369
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628397