Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.394
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
Bosch Bit pro vytváření hran PROF B+LG HM8X13/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.394
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
14.4
Priemer frézy (mm)
28.6
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
105
HS kód
82077090
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
14.4
Priemer frézy (mm)
28.6
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
105
HS kód
82077090
Type
Edge Router Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.394
EAN
3165140358552
UBB
500505035021
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628394