Test catalogus aantal
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
Frézy & hoblíky
4I509639
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
Bosch Vŕtačka skrutkovač GHO 16-82
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4I509639
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
2.8
Šírka hobľovania (mm)
82
Max. hĺbka zárezu (mm)
9
Voľnobežné otáčky (1/min)
18000
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
2.8
Šírka hobľovania (mm)
82
Max. hĺbka zárezu (mm)
9
Voľnobežné otáčky (1/min)
18000
Značka
Bosch
Model
GHO 16-82
Type
Planer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4I509639
EAN
3165140771016
UBB
500637131144
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
06015A4000