Rezačky
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Rezačky
9J186536
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
Bosch Aku Profesionální nůžky GSC 12 V-13
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9J186536
Menovité napätie (V)
12
Šírka
60
Výška
131
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
3600
Dĺžka (mm)
256
Najmenší polomer (mm)
15
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Šírka
60
Výška
131
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
3600
Dĺžka (mm)
256
Najmenší polomer (mm)
15
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.3
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
0.8
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.6
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.6
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Type
Cordless Shear
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J186536
EAN
3165140987790
UBB
500704846913
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060192610A
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní