text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GSB 16 RE


Numéro d'article B4320.000.050
Výška 214
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 285
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Výška 214
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 285
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 2.3
Vloženie nástroja Iné
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 16
Výstupný výkon (W) 380
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 18
Max. počet zdvihov (1/min) 47600
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 2800
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4020
Model GSB 16 RE
Type Impact Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article B4320.000.050
EAN 3165140519267
UBB 999999999999
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 060114E500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.