Frézy & hoblíky
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
Akumulátorové náradie
Frézy & hoblíky
7K577282
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
Bosch Batérie GHO 12V-20
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K577282
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
3
Hĺbka hobľovania (mm)
2
Šírka hobľovania (mm)
56
Max. hĺbka zárezu (mm)
17
Voľnobežné otáčky (1/min)
14500
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
3
Hĺbka hobľovania (mm)
2
Šírka hobľovania (mm)
56
Max. hĺbka zárezu (mm)
17
Voľnobežné otáčky (1/min)
14500
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.5
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K577282
EAN
3165140866590
UBB
500673195870
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06015A7001
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní