text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Búracie kladivo GSH 16-28 E


Položka č. B4375.000.010
Šírka 255
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 760
Menovitá spotreba energie (W) 1750
Hmotnosť stroja (kg) 17.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 41
Vloženie nástroja Vnútorná šesťhranná objímka 1 1/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 255
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 760
Menovitá spotreba energie (W) 1750
Hmotnosť stroja (kg) 17.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 41
Vloženie nástroja Vnútorná šesťhranná objímka 1 1/8 palca
Max. počet zdvihov (1/min) 1300
Značka Bosch
Váha kusu (g) 11500
Model GSH 11 E
Type Demolition Hammer

Čísla materiálu

Položka č. B4375.000.010
EAN 3165140410274
UBB 500504686642
UNSPSC 27112705
Číslo materiálu výrobcu 0611335000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.