Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
6Q862493
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
Bosch Angle grinder GWS 14-125
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6Q862493
Šírka
265
Výška
108
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
327
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Max. priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
265
Výška
108
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
327
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Max. priemer kotúča (mm)
125
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GWS 14-125
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Q862493
EAN
4059952576466
UBB
500582886924
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06017D0000