text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Angle grinder GWS 14-125 S


Položka č. 6P090759
Šírka 265
Výška 108
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 327
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Max. priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 265
Výška 108
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 327
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Max. priemer kotúča (mm) 125
Značka Bosch
HS kód
Model GWS 14-125 S
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 6P090759
EAN 4059952576473
UBB 500582869102
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06017D0100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.