Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
6F945470
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
Bosch Angle grinder 14 - 125 S
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6F945470
Šírka
265
Výška
108
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
327
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Max. priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
265
Výška
108
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
327
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Max. priemer kotúča (mm)
125
Značka
Bosch
Model
GWX 14-125 S
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6F945470
EAN
4059952576732
UBB
500582721345
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06017D2100