Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Ostatné
4R778107
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
Bosch Akumulátorové vzduchové čerpadlo 18 V
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R778107
Menovité napätie (V)
18
Šírka
75
Výška
205
Maximálny prietok
30
Dĺžka (mm)
235
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
75
Výška
205
Maximálny prietok
30
Dĺžka (mm)
235
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.5
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.2
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
UniversalPump
Type
Cordless Air Pump
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R778107
EAN
4053423242768
UBB
500582219662
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0603947101