Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0E792376
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
Bosch akumulátorové kladivo uneo baretool
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0E792376
Menovité napätie (V)
12
Šírka
245
Výška
276
Dĺžka (mm)
89
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.3
Priemer vŕtania do betónu (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Šírka
245
Výška
276
Dĺžka (mm)
89
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.3
Priemer vŕtania do betónu (mm)
10
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
0.5
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vŕtania do ocele (mm)
8
Priemer vŕtania do dreva (mm)
10
Max. počet zdvihov (1/min)
4800
Voľnobežné otáčky (1/min)
0-900
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0E792376
EAN
3165140877541
UBB
500573662342
UNSPSC
23101505
Číslo materiálu výrobcu
060398400C