text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vplyv Skrutkovač GDR 18 V-160


Položka č. 9Z008814
Menovité napätie (V) 18
Výška 234
Dĺžka (mm) 153
Max. krútiaci moment (Nm) 160
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min) 3600
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 234
Dĺžka (mm) 153
Max. krútiaci moment (Nm) 160
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min) 3600
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.02
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GDR 18V-160
Safety GDR 18 V-160
Type Cordless Impact Driver

Čísla materiálu

Položka č. 9Z008814
EAN 3165140943970
UBB 500700212201
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019G5106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.