Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
2M566872
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
Bosch Aku Vibračná brúska GSS 18 V-10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2M566872
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.7
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min)
22000
Priemer oscilačného obvodu (mm)
1.6
Upevnenie abrazíva
Burs a ortéza
Šírka základnej dosky (mm)
113
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.7
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min)
22000
Priemer oscilačného obvodu (mm)
1.6
Upevnenie abrazíva
Burs a ortéza
Šírka základnej dosky (mm)
113
Dĺžka základnej dosky (mm)
101
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672959
Model
GSS 18V-10
Safety
GSS 18 V-10
Type
Cordless Sander
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2M566872
EAN
3165140813280
UBB
500700199689
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019D0200