text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vŕtačky GSR18V-110C 4,0AH


Položka č. 5Y391982
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 82
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 82
Max. krútiaci moment (Nm) 110
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 47
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 5Y391982
EAN 4059952525419
UBB 500708198709
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019G010A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.