text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vŕtačky GSR12V-35FC


Položka č. 0D393491
Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Kapacita batérie (Ah) 3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Kapacita batérie (Ah) 3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 32
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 32
Kvalita batérie Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1750
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 0D393491
EAN 3165140936910
UBB 500708205140
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H3000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.