Vŕtacie skrutkovače
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
1R566540
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
Bosch Aku Vŕtačky GSR 18V-55
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1R566540
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
55
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
55
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
2
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672110
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1R566540
EAN
4059952509297
UBB
500708199129
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H5202