Vŕtacie skrutkovače
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
5M711593
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
Bosch Aku Vŕtačky GSR 18V-110 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5M711593
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
82
Max. krútiaci moment (Nm)
110
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
82
Max. krútiaci moment (Nm)
110
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
47
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
2100
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5M711593
EAN
3165140956284
UBB
500708198394
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019G0108