text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vŕtačky GSR 18V-110 C LBOXX


Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle

Položka č. 9C137568
Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 82
Max. krútiaci moment (Nm) 110
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 47
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle (1 602 025 07X), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Čísla materiálu

Položka č. 9C137568
EAN 3165140956291
UBB 500708198543
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019G0109
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.