text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Uhlová brúska 06019H6102


Numer artykułu 4V291327
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
Počet dodaných batérií 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672951
Model GWS 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 4V291327
EAN 4059952565804
UBB 500754714383
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H6102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.