text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Skrutkovače GSR18V-21 2X2.0AH


Položka č. 2M981515
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 55
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 180-LI
Safety GSR 18 V-21
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 2M981515
EAN 3165140979412
UBB 500700204208
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H1008
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.