text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Skrutkovače GSR 18 V-28


Položka č. 4U100291
Menovité napätie (V) 18
Výška 230
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 230
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 63
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 63
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 18V-28
Safety GSR 18 V-28
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 4U100291
EAN 3165140979450
UBB 500700203473
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H4108
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.