Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
9M518061
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
Bosch Aku Skrutkovače GSR 12 V-35
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9M518061
Menovité napätie (V)
12
Výška
181
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Výška
181
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
32
Kvalita batérie
Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1750
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GSR 12V-35
Safety
GSR 12 V-35
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M518061
EAN
3165140953696
UBB
500700210890
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H8000