Test catalogus aantal
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
3F214587
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
Bosch Aku Skrutkovače GSR 12 V-35 FC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3F214587
Menovité napätie (V)
12
Výška
181
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
32
Kvalita batérie
Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
460
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Výška
181
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
32
Kvalita batérie
Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1750
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GSR 12V-35 FC
Safety
GSR 12 V-35 FC
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F214587
EAN
3165140936934
UBB
500700212870
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H3002