Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0R152171
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
Bosch Aku Skrutkovače GSR 12 V-30
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R152171
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
20
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
30
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
0.72
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
420
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1600
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R152171
EAN
3165140992732
UBB
500704843522
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019G9004
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní