Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
5T699454
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
Bosch Aku Skrutkovače GSR 12 V-15
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
5T699454
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
19
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
19
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1300
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5T699454
EAN
3165140773263
UBB
500681360227
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060186810D