Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
8D291961
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
Bosch Aku Skrutkovače GSR 12 V-15 FC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D291961
Menovité napätie (V)
12
Výška
178
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Výška
178
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Kvalita batérie
Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1300
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
Click&Go
Safety
GSR 12 V-15 FC
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D291961
EAN
3165140889810
UBB
500700198442
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019F6004