text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Skrutkovače GSR 10,8-2-LI SOLO

Položka č. B4010.002.040
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 19
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1300
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. B4010.002.040
EAN 3165140538473
UBB 500613321073
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 0601868101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.