text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Priamočiaru pílu 2

Položka č. B4040.002.010
Menovité napätie (V) 12
Zdvih (mm) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.5
Hĺbka rezu v dreve (mm) 70
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 2800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 3

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Zdvih (mm) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.5
Hĺbka rezu v dreve (mm) 70
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 2800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 3
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 3
Rozsah otáčania (°) 45
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2.1
Model GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Čísla materiálu

Položka č. B4040.002.010
EAN 3165140711463
UBB 500624108865
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 06015A1001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.