text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka L-Boxx GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Položka č. 8W299606
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 378
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.6
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 378
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.6
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Voľnobežné otáčky (1/min) 890
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GBH 18V-26F
Safety GBH 18 V-26 F
Type Rotary Hammer

Popis

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth (spare part number 1 619 200 413), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213), Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1)

Čísla materiálu

Položka č. 8W299606
EAN 3165140807944
UBB 500700213605
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611910001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.