text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka GSB18V-21 2X2.0AH


Položka č. 4V145483
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 55
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GSB 180-LI
Safety GSB 18 V-21
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 4V145483
EAN 3165140979436
UBB 500700203887
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H1107
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.