Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
7A342720
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
Bosch Aku Príklepová vŕtačka GSB 18 V-21
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7A342720
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
55
Max. počet zdvihov (1/min)
27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1800
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A342720
EAN
3165140979443
UBB
500700203622
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H1108